Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, rot
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, rot
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, rot
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, rot
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, rot
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37260025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37260025
EAN/GTIN:
     4002432306725
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Leitz Einhängeheftrücken mit Heftfalz. Mit Lochung 6 + 8 cm, 8-cm-Lochung geöst. Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 60 x 305 mm. Blauer Engel. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
25
Breite:
60
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material des Aufreihbandes:
Metall
Lochung:
6+8 cm, 8cm-Lochung geöst
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material der Deckschiene:
PP
Werkstoff:
Manilakarton
Flächenmasse des Papiers:
250
selbstklebend:
Nein
Höhe:
305
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,98*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,51*
€ 18,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,64*
€ 18,60*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 25,39*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 23,44*
€ 32,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37260035
ab € 0,47*
Ähnlich
Leitz
37260011
ab € 0,47*
Ähnlich
Leitz
37260055
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.