Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, mit Heftfalz, Lochung geöst, Manilakarton, chamois
Artikel-Nr.:
     1682-125300512
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37260011
EAN/GTIN:
     4002432306718
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Leitz Einhängeheftrücken mit Heftfalz. Mit Lochung 6 + 8 cm, 8-cm-Lochung geöst. Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Format: 60 x 305 mm. Blauer Engel. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Material der Deckschiene:
PP
selbstklebend:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
305
Heftfalz vorhanden:
Ja
Lochung:
6+8 cm, 8cm-Lochung geöst
Werkstoff:
Manilakarton
max. Füllhöhe an Papier:
25
Flächenmasse des Papiers:
250
Farbe:
chamois
Breite:
60
Material des Aufreihbandes:
Metall
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
166
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,86*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,91*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,91*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,504*
€ 0,996*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,5368*
€ 0,9968*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37260035
ab € 0,45*
Ähnlich
Leitz
37260055
ab € 0,46*
Ähnlich
Leitz
37260025
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.