Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, rot
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     615IT-Y58418
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19863025
EAN/GTIN:
     4002432332274
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Leitz Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen verschlossen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
275
Farbe:
rot
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel zum Einhängen von gehefteten Dokumenten. Frösche aus patentiertem, extrem reißfestem Material, so dass nichts herausfällt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 8,82*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,75*
€ 10,05*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,04*
€ 10,54*
2 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 11,39*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 11,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,11*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 28,78*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,48*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.