Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70", magnetisch, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915256
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915256
EAN/GTIN:
     5028252609326
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 70". Magnetisch. Beschreibbar. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1550 x 870 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
155
Höhe der Tafel:
87
Garantiedauer:
15 Jahre
Lieferumfang:
Montageset
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium
Raster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915269
ab € 21,34*
Ähnlich
Nobo
1915253
ab € 31,14*
Ähnlich
Nobo
1915254
ab € 44,00*
Ähnlich
Nobo
1915255
ab € 78,91*
Ähnlich
Nobo
1915257
ab € 171,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.