Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55", magnetisch, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915255
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915255
EAN/GTIN:
     5028252609319
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 55". Magnetisch. Beschreibbar. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 1220 x 690 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Garantiedauer:
15 Jahre
Breite der Tafel:
122
Farbe:
weiß
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Lieferumfang:
Montageset
Höhe der Tafel:
69
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915269
ab € 21,36*
Ähnlich
Nobo
1915253
ab € 31,15*
Ähnlich
Nobo
1915254
ab € 44,01*
Ähnlich
Nobo
1915256
ab € 145,30*
Ähnlich
Nobo
1915257
ab € 194,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.