Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40", magnetisch, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915254
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915254
EAN/GTIN:
     5028252609302
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Whiteboard Impression Pro Stahl Widescreen 40". Magnetisch. Beschreibbar. Mit schlankem, 6 mm breitem Rahmen. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung durch InvisaMount Montagesystem. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Aluminium. Format: 890 x 500 mm. 15 Jahre Garanite. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantiedauer:
15 Jahre
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Montageset
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
50
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
89
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Mit 6 mm breitem Rahmen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915269
ab € 21,36*
Ähnlich
Nobo
1915253
ab € 31,15*
Ähnlich
Nobo
1915255
ab € 78,55*
Ähnlich
Nobo
1915256
ab € 145,30*
Ähnlich
Nobo
1915257
ab € 194,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.