Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion,magnetisch,1200x900mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1903943
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1903943
EAN/GTIN:
     5028252419598
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Nobo Glas-Whiteboard Impression Pro Mobil mit Drehfunktion. Magnetisch. Doppelseitig, mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Fahrgestell mit 4 leichtgängigen Rollen, davon 2 feststellbar. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit großer Stifteablage über die gesamte Länge. Lieferung inklusive Montageset und Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 1200 x 900 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas
Garantiedauer:
25 Jahre
Breite der Tafel:
120
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
weiß
Höhe der Tafel:
90
Material des Rahmens:
Glas
Typbezeichnung der Stativform:
Drehtafel
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Mit horizontaler Drehfunktion. Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Mit großer Stifteablage über die gesamte Länge.
Garantie gewährt:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,30*
€ 716,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,95*
€ 665,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 554,41*
€ 659,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,66*
€ 649,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 542,28*
€ 645,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,71*
€ 638,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,81*
€ 625,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,47*
Zubehör
Nobo
1903949
ab € 296,82*
Zubehör
Nobo
1903950
ab € 21,53*
Zubehör
Nobo
1903956
ab € 21,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.