Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild 4zeil.f. Sichtreiter orange 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/lei1901or_a1.jpg
images/web_details/lei1901or_a1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI1901OR
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19010045
EAN/GTIN:
     4002432303311
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Blanko-Schildchen zur Beschriftung von Leitz Alpha und Beta Hängeregistraturen. Zum Einschieben in den Vollsichtreiter. 4-zeilig beschriftbar. Maße (B x H): 60 x 21 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Abmessungen:
(H x B) 60 x 21 mm
Anreißer (Online):
Blanko-Schildchen, 4-zeilig, orange
Kurzbeschreibung (Online):
Blanko-Schildchen für Hängeregistratur, orange, 4-zeilig beschriftbar, perforiert, Karton: 120g, Inhalt: 100 Stück, Maße: 60 x 21 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Klebereiter, Selbstklebereiter, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, leitz hängemappen karton, leitz einhängemappen, hänge-aktenmappe orange, Beschriftungsschilder, Papierschilder, Hängemappenschilder, Hängeablageschilder, Lagerbeschriftung, Türbeschriftung, Türschilder, Zimmerbeschriftung, Einsteckschilder, Schildchen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
133
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,77*
1 Tag
21
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,80*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,61*
€ 2,98*
9 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,99*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 3,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.