Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Beschriftungsschild 19010045 blanko 4zeilig orange 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/244/l017244e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/244/l017244e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122046120
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19010045
EAN/GTIN:
     4002432303311
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Beschriftungsschild ALPHA® 60 x 21 mm (B x H) 190g/m² Karton orange 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Verwendung für Produkt:
Leitz Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124, Hängeregistratur ALPHA®, BETA®
Maße:
60 x 21 mm (B x H)
Grammatur:
190
max. Anzahl der Druckzeilen:
4 Druckzeilen
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Karton
Farbe:
orange
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsschild ALPHA®
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Klebereiter, Selbstklebereiter, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, leitz hängemappen karton, leitz einhängemappen, hänge-aktenmappe orange, Beschriftungsschildchen, Beschriftungsschilder, Blankoschildchen, Einsteckschildchen, Einsteckschilder, Hängeregistratur-/Zubehöre, Hängeregistraturzubehöre, Registraturschilder, Reiterbeschriftungsschilder, Schilder
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
133
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,77*
1 Tag
21
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,80*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,61*
€ 2,98*
9 Tage
8
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,99*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 3,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.