Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 39x285mm für PC gelb VE=125 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 39x285mm für PC gelb VE=125 Stück
Ordnerrückenschilder 39x285mm für PC gelb VE=125 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT16880015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1688-00-15
EAN/GTIN:
     4002432330706
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Selbstklebende Ordner-Rückenschilder auf A4-Blättern
  • lösungsmittelfrei
  • Für Laser-
  • Inkjetdrucker und Kopierer
  • Mit Easyprint können Sie die Rückenschilder einfach und bequem beschriften und ausdrucken
  • Mit Loch
Weitere Informationen:
bedruckt:
ja
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.305 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Etikettenbreite:
39 mm
Etikettenhöhe:
285 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Haftklebung:
permanent
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
125 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordnerrücken selbstklebend lang, schmal, inkjet etiketten, inkjet-etiketten gelb, 1688, Kopierer, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild, KopiererOrdnerrückenschild, KopiererOrdnerschild, KopiererRückenschild, KopiererSchild, Laser, Laser-Ordneretikett, Laser-Ordnerrückenschild, Laserdrucker, LaserOrdneretikett, LaserOrdnerrückenschild, Ordnerschild, Schild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,27*
€ 19,44*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,28*
€ 19,45*
Lager 467
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,30*
€ 20,47*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 20,90*
€ 21,88*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 21,29*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,812* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 73,53*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,34*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,65*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,69*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,80*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,36*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.