Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 61x285mm selbstklebend grün VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 61x285mm selbstklebend grün VE=100 Stück
Ordnerrückenschilder 61x285mm selbstklebend grün VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA767521
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16401055
EAN/GTIN:
     4002432302338
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei
  • Material: Papier, chlorfrei gebleicht
  • Format: 61 x 285 mm
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Breite:
61 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Etikettenbreite:
61.5 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Haftklebung:
permanent
Höhe:
285 mm
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
runde Ecken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Hänge-Ordner, Hängeordner, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, hängeordner leitz, hängeordner, einsteckrückenschild grün, 1640, Aufkleber, Beschriftungsschild, breit, Etikett, lang, Ordner, Ordner-Aufkleber, Ordner-Beschriftungsschild, Ordner-Etikett, OrdnerAufkleber, OrdnerBeschriftungsschild, Ordnerschild
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,30*
€ 19,22*
Lager 467
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,09*
€ 19,28*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,66*
€ 19,82*
5 Tage
9
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,05*
€ 22,74*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,19*
€ 23,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16400035
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
16400015
ab € 2,45*
Ähnlich
Leitz
16400055
ab € 2,42*
Ähnlich
Leitz
16400025
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
16400001
ab € 0,491*
Ähnlich
Leitz
16401035
ab € 18,36*
Ähnlich
Leitz
16401015
ab € 18,36*
Ähnlich
Leitz
16401025
ab € 18,36*
Ähnlich
Leitz
16401001
ab € 1,854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.