Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Register 12000085 A-Z DIN A4 24x21cm 20teilig Papier grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/703/l017703g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/703/l017703g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121017380
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12000085
EAN/GTIN:
     4002432319152
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Taben beidseitig bedruckt. Taben und Lochung mit Folie verstärkt.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 21 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Ausführung der Tabe:
A-Z
Grammatur:
100
Ausführung der Lochung:
Standardlochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Tauenpapier, recycelt
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
20 Registerblätter
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register
Ausführung des Registers:
halbe Höhe
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
218
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,56*
2 Tage
335
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,66*
7 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 0,94*
€ 1,67*
10 Tage
243
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,67*
Lager 1375
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 0,98*
€ 1,80*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1,80*
€ 2,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,50*
€ 1,79
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 1,45*
€ 1,73
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,31*
€ 1,56
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,27*
€ 1,51
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 1,23*
€ 1,46
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 0,98*
€ 1,17
pro Satz
1 Satz enthält 20 Blätter (ab € 0,049* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,52*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,81*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,27*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.