Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, schmal, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-11130095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11130095
EAN/GTIN:
     4002432111626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Solid schmal, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild, ohne Schlitze und Kantenschutz, gerader Rücken mit Griffloch, mit Ringverschluss und Gummiband, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 62 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Farbe des Rückens:
schwarz
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, Oberfläche im Liniendesign
Farbe:
schwarz
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Breite:
290
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
62
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Ringverschluss und Gummiband, mit auswechselbarem Rückenschild, gerader Rücken
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
11120095
ab € 5,72*
Zubehör
Sharpie
2136596
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.