Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Solid, Polyfoam, A4, breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-11120095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11120095
EAN/GTIN:
     4002432110834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Solid breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild, ohne Schlitze und Kantenschutz, gerader Rücken mit Griffloch, mit Ringverschluss und Gummiband, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Ringverschluss und Gummiband, mit auswechselbarem Rückenschild, gerader Rücken
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Deckblatt vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, Oberfläche im Liniendesign
Breite des Rückens:
82
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
schwarz
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
290
Farbe:
schwarz
Schlitze vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
11130095
ab € 6,03*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.