Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, granat rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, granat rot
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, granat rot
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, granat rot
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, granat rot
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, granat rot
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, granat rot
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, granat rot
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, granat rot
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, granat rot
Artikel-Nr.:
     C1011-11080028
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11080028
EAN/GTIN:
     4002432104574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Style breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, eleganter Verschluss mit Edelstahlbeschichtung, mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz, gewölbter Rücken mit Griffloch, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, außen mit soft gebürsteter Oberfläche, innen Silber als Kontrastfarbe. Material: Polyfoam, 2,8mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 80 mm. Farbe: granat rot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Höhe:
318
Breite des Rückens:
80
Schlitze vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Farbe des Rückens:
granat rot
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Farbe:
granat rot
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Breite:
312
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50060028
ab € 9,86*
Zubehör
Leitz
39770028
ab € 2,75*
Zubehör
Leitz
70000000
ab € 91,63*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
16920085
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.