Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Style, A4, PP, granat rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe Style, A4, PP, granat rot
Eckspannermappe Style, A4, PP, granat rot
Eckspannermappe Style, A4, PP, granat rot
Eckspannermappe Style, A4, PP, granat rot
Eckspannermappe Style, A4, PP, granat rot
Eckspannermappe Style, A4, PP, granat rot
Eckspannermappe Style, A4, PP, granat rot
Artikel-Nr.:
     C1011-39770028
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39770028
EAN/GTIN:
     4002432107599
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe Style mit 3 Klappen am Unterdeckel. Edelstahlbeschichteter Verschluss mit Gummizug, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: granat rot.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Style
Art des Verschlusses:
Gummizug
Breite:
235
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Höhe:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
edelstahlbeschichteter Verschluß, soft gebürstete Oberfläche
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
granat rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39560028
ab € 5,22*
Zubehör
Leitz
39570028
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.