| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-7892/2-HB Herst.-Nr.: 7892/2-HB EAN/GTIN: 4006381573580 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen STABILO® EASYergo 3.15, Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Druckmechanik, Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: ergonomisch, aus rutschfestem Material, speziell für Schreibanfänger entwickelt. Besonders kindersicher, da Stift nur aus 2 Teilen besteht, Farbe des Schaftes: hellblau/dunkelblau, Stärke der Mine: 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine, Bezeichnung der Härte: HB, Einzelstift, lose (Rechthänder) Weitere Informationen: | | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | Spitze voll versenkbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | speziell für Schreibanfänger entwickelt. Besonders kindersicher, da Stift nur aus 2 Teilen besteht | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Radierer vorhanden: | Nein | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch, aus rutschfestem Material | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYergo 3.15 | Material des Schaftes: | Polypropylen | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Druckbleistift zum Schreibenlernen | Clip vorhanden: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Mine auswechselbar: | Ja | Mine federnd gelagert: | Nein | Farbe des Schaftes: | hellblau/dunkelblau | Stärke der Mine: | 3,15 mm. Extra dicke, bruchsichere Mine | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYergo 3.15 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |