| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-7880/6-HB Herst.-Nr.: 7880/6-HB EAN/GTIN: 4006381403733 |
| |
|
| | |
| Nachfüllminen STABILO® EASYergo 1.4. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Zur Befüllung des gleichnamigen ergonomischen Druckbleistifts "STABILO® EASYergo 1.4". Spitzen nicht notwendig. Stärke der Mine: 1,4 mm. Bezeichnung der Härte: HB. Schreibfarbe der Mine: graphitfarben. Minencontainer mit 6 Minen. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Nachfüllminen | Bezeichnung der Härte: | HB | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYergo 1.4 Nachfüllminen | Schreibfarbe der Mine: | graphitfarben | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Stärke der Mine: | 1,4 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | zur Befüllung des gleichnamigen ergonomischen Druckbleistifts "STABILO® EASYergo 1.4". Spitzen nicht notwendig | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYergo 1.4 Nachfüllminen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |