Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Artikel-Nr.:
     690-761235
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     306/2B
EAN/GTIN:
     4006381128230
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift STABILO® Schwan®. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: Rot. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12.Art der Verpackung: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Schwan®
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Bezeichnung der Härte:
2B
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
Rot
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Länge:
175
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Schwan®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
156
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,12*
€ 0,22*
10 Tage
156
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,122*
€ 0,263*
3 Tage
168
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 1,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,18*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,22*
€ 0,262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.