Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA789517 Herst.-Nr.: 306/2B EAN/GTIN: 4006381128230 |
| |
|
| | |
| - Bleistift STABILO Schwan
- Sechskant-Form, gespitzt
- Schaftoberfläche: Schaft lackiert
- Bruchsichere Mine, lackierte angenehm griffige Oberfläche
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 175 mm
- Schaftfarbe: Rot
- Härtegrad: 2B
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.004 kg | Form: | sechskant | Härtegrad: | 2B | konfliktmaterialfrei: | ja | Lackierung: | lackiert | Marke: | Stabilo | Schaftfarbe: | rot | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Wasserlack: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift stabilo, bleistifte, 306, Bürobleistift, Holzstift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,12* | € 0,22* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,122* | € 0,263* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,25* | € 0,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,61* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,18* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,122* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 3,156* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|