Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
LG LSBB015-GD LSBB Fine-pitch Essential Series LED display unit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-9600923
Hersteller:
LG
Herst.-Nr.:
LSBB015-GD
EAN/GTIN:
8806091526793
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
LG LSBB015-GD - LSBB Fine-pitch Essential Series LED display unit - Digital Signage 96 x 216 (LED unit) / 384 x 216 (cabinet) pro Einheit - 3-in-1 SMD - HDR - Direct View LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Höhe
33.75 cm
Gewicht
0.5 kg
Produkttyp
LED display unit
Serie
LSBB Fine-pitch Essential Series
Design
Elegantes Design
Abmessung
Displayeinheit
TV-Tuner
Kein Tuner
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
HDR 10 Pro
TV-Tuner vorhanden
Nein
HDR-Format
HDR10
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP5X, FCC, TUV, RoHS, REACH, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch Videowand (max.)
600 W/m²
Stromverbrauch Videowand-Displayeinheit (max.)
120 W
Stromverbrauch Videowand-Displayeinheit (typisch)
40 W
Details zu Wärmeentwicklung
Schrank - max. - 409 BTU ¦ Schrank - max. - 2047 BTU/m² ¦ Schrank - typisch - 136 BTU
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Displayeinheit - 15 cm 33.75 cm x 0.5 kg ¦ Schrank - 60 cm x 5.6 cm x 33.75 cm x 6 kg
Bildschirm
Farbtemperatur
3200 - 9300K
Helligkeit
600 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Funktionen
16-bit Farbverarbeitung, 97 % einheitliche Helligkeit, 0.5 mm cabinet flatness
Blickwinkel
160 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
140°
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct View LED
Profi-Funktionen
CVBA controller
Framerate & Enhancement-Technologie
3840 Hz Refresh Rate
Videowand-Displayeinheit
Auflösung
96 x 216 (LED unit) / 384 x 216 (cabinet)
Pixelabstand
1.563 mm
Pixeldichte
409.600 Pixel/m²
LED-Typ
3-in-1 SMD
LED-Lebensdauer
100.000 Stunden
Wartung
Front
Schrankgehäusematerial
Die-casting aluminum
Fläche
0.203 m²
Konfiguration der Module (pro Schaltschrank)
4x1
... >
DCI
>
Video
>
Fernsehgeräte & Flachbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
lg lcd monitor
,
lg monitore
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.257,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,73*
€ 1.496,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,35*
€ 1.464,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,44*
€ 1.424,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,94*
€ 1.354,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.058,74*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.403,74*
Ähnlich
ASUS ROG Destrier Core Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 556,54*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,85*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG259Q3A Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM09N0-B01170
€ 178,74*
Ähnlich
ASUS VU249CFE-G Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 168,87*
Ähnlich
ASUS VU279CFE-G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grün, Grau
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,74*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
€ 107,29*
Ähnlich
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Cherry
61710036
€ 7,94*
Ähnlich
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Cherry
JA-0330-2
€ 20,27*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
€ 4,07*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 141,29*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 170,65*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,51*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 146,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.