Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM097A-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM097A-B01370
EAN/GTIN:
     4711387267080
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
SDI-Monitor on Set
Der 23,6-Zoll-4K-HDR-Monitor ProArt Display PA24US bietet ein IPS-Panel mit 187 PPI und einer 99%igen Adobe RGB- und 95%igen DCI-P3-Abdeckung, um äußerst präzise Farben zu liefern, die die feinsten Details in Ihren Kreationen hervorheben. Der 12G-SDI-Eingang kann Videosignale bis zu 4K@60Hz und bis zu Quad-View gleichzeitig empfangen. Ein eingebautes motorisiertes Flip-Colorimeter für Auto-/Selbstkalibrierung sorgt für professionelle Farbgenauigkeit. 600 nits Spitzenhelligkeit und die Unterstützung mehrerer HDR-Formate bieten Kreativen die ideale Plattform für die Bearbeitung von HDR-Inhalten.

Die perfekte Wahl für Content Creator

Techniker für digitale Bildbearbeitung (DIT)
Benötigt einen hochwertigen SDI-Monitor für die schnelle Farbkorrektur am Set und die Verwaltung des Produktionsworkflows. Er kann präzise und echte Farbwiedergabe und Details der Kamera liefern und dem Regisseur/Kunden präsentieren.

Kolorierer
Der 12G-SDI-Eingang ermöglicht es Kreativen, die SDI-PCIe-Capture-Karten oder Capture-Boxen verwenden, sich über SDI statt über HDMI direkt mit dem PA24US zu verbinden. Er liefert unkomprimierte 4K-Videos in hoher Qualität und ermöglicht eine präzise Vorschau der Bildleistung.

Filmemacher & Video-Editoren
Ein ultrahochauflösender Monitor mit breiter Farbgamutleistung ist ein unverzichtbares Werkzeug für die 4K HDR-Videoproduktion. Die werksseitige Vorkalibrierung sorgt für eine branchenführende Farbtreue, und ein großer Farbraum und Delta E < 1 Farbunterschied gewährleisten eine hervorragende Farbgenauigkeit.

Einwandfreie 4K HDR-Bilder am Set

Unkomprimiertes 4K-Video
Das 23.6-Zoll-Panel mit 4K UHD (3840 x 2160) bietet eine viermal höhere Pixeldichte und dreimal mehr Platz auf dem Bildschirm als ähnlich große FHD-Displays, was zu einer schärferen Darstellung mit mehr Details führt.

Das ProArt Display PA24US verfügt über einen 12G-SDI-Anschluss, der den Empfang und die Übertragung von unkomprimiertem Videomaterial bis zu 4K@60Hz direkt von Kamerageräten mit extrem niedriger Latenz ermöglicht.

High Dynamic Range
Das ProArt Display PA24US bietet eine Helligkeit von bis zu 600 nits und hat die VESA DisplayHDR 600 Zertifizierung erhalten. Mehrere HDR-Formate unterstützen die HDR-10 / HLG High Dynamic Range-Technologie für hellere Weiß- und dunklere Schwarztöne, was zu einem satten und naturgetreuen Seherlebnis führt.

Intuitive und intelligente Kalibrierung

Selbstkalibrierung
ProArt Displays verfügt jetzt über eine innovative Selbstkalibrierungsfunktion für das integrierte Farbmessgerät. Die Selbstkalibrierung ist eine eigenständige Lösung ohne jegliche Software und mit jedem Betriebssystem kompatibel. Sie können die Funktionen Farbkalibrierung und geplante Farbkalibrierung direkt über die OSD-Bedienung das ProArt Displays ausführen. Dank dieser Flexibilität können Sie jederzeit und überall Farbkonsistenz erreichen.

ProArt Kalibrierung
Die ASUS ProArt Calibration Technologie speichert alle Farbparameterprofile auf dem internen Scaler-IC-Chip des ProArt-Monitors und nicht auf dem PC. Der Monitor kann kalibriert und die Look-up-Tabelle anschließend neu geschrieben werden, so dass Sie ihn an Geräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen oder Anwendungen anschließen können, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen.
*Die Unterstützung von ProArt Calibration wird ab 2023/Q4 über ein Firmware-Update verfügbar sein.

ProArt Farbzentrum
ProArt Color Center bietet Tools zur Fernsteuerung von Gruppen und zur Kalibrierung, so dass Sie diese wichtigen Aufgaben von einem zentralen Ort aus erledigen können. Sie können die Gruppenkalibrierung, die zeitgesteuerte Kalibrierung und die benutzerdefinierten Farbparameter fernsteuern, um die Genauigkeit und Konsistenz auf professionellem Niveau jederzeit zu gewährleisten.

Nahtlose Kalibrierung
Die ProArt-Displays sind mit den meisten wichtigen Kalibratoren kompatibel, einschließlich derer von X-Rite, Datacolor und Klein. Sie arbeiten auch nahtlos mit der professionellen Hardware-Kalibrierungssoftware Calman und Light Illusion ColourSpace CMS zusammen.
*Calman Ready und Light Illusion ColourSpace CMS-Unterstützung werden ab 2023/Q4 per Firmware-Update verfügbar sein.

Genießen Sie naturgetreue Farben
Der PA24US übertrifft die Industriestandards für die Farbwiedergabe mit seinem 99%igen Adobe RGB- und 95%igen DCI-P3-Farbraum und verfügt über eine echte 10-Bit-Farbtiefe zur Darstellung von mehr als 1,07 Milliarden Farben. 600 nits Spitzenhelligkeit sorgen für tiefste Schwarztöne und hellste Weißtöne. So kann der PA24US selbst kleinste Details in Schatten und hellen Lichtern akkurat darstellen - für unglaublich realistische Bilder.

Führende Farbtreue
Jedes ProArt-Display wird ab Werk mit einem neuen, dreistufigen Verfahren vorkalibriert, um eine branchenführende Farbtreue zu gewährleisten. Anschließend wird das Display strengen Tests mit der fortschrittlichen Graustufen-Tracking-Technologie von ASUS unterzogen, um sanftere Farbabstufungen, eine bessere Gleichmäßigkeit und eine hohe Farbgenauigkeit mit einem Delta E < 1 Farbdifferenzwert zu gewährleisten. Jede Graustufe wird außerdem sorgfältig gemessen und eingestellt, um die Einhaltung des präzisen DICOM-Standards für die medizinische Verwendung zu gewährleisten.

Ultra-lebendiges HDR

ASUS Smart HDR-Technologie
Dank der exklusiven ASUS Smart HDR-Technologie unterstützt das ProArt Display PA24US mehrere HDR-Formate, darunter HLG und HDR10.

Mit HLG können Benutzer Material für Rundfunk- und Satelliten-TV-Plattformen wie BBC iPlayer, Japan NHK TV und DirecTV ansehen und erstellen.

Die Unterstützung von HDR10 gewährleistet die Kompatibilität mit bestehenden Video-Streaming-Diensten und einer wachsenden Liste von HDR-fähigen Spielen.

Mehrere PQ-Kurven
ASUS ProArt Displays unterstützen mehrere HDR10-Kurven, darunter PQ Hard Clip, PQ Optimized und PQ Basic, die alle Anforderungen an die Erstellung von Content abdecken können.

HDR-Vorschau
Die HDR-Vorschau ermöglicht eine direkte Verbindung von der Kamera zum Monitor, um aufgenommene HDR-Inhalte mit ihrem vollen Tonwertumfang anzuzeigen. Sie funktioniert auch mit den meisten Videobearbeitungssoftware-Plattformen und bietet genaue Simulationen der endgültigen Ausgabe für eine einfachere und effizientere Bearbeitung.
*Die Rohdaten/Kamerabilder müssen den HDR-Modus unterstützen und der PQ-Kurve folgen.

Straffe, effiziente Arbeitsabläufe

12G-SDI-Konnektivität
SDI (Serial Digital Interface) ist ein professionelles Videosignal, das in Produktionsumgebungen bevorzugt wird. Es bietet eine größere Entfernung ohne Videokompression und ist zuverlässig. BNC-Kabel verfügen über spezielle Stecker an beiden Enden, die in den angeschlossenen Geräten einrasten, so dass sie nicht einfach fallen gelassen oder herausgezogen werden können.

Im Vergleich zu allgemeinem 3G-SDI bietet 12G-SDI eine bis zu 4-fache Bandbreite und ermöglicht den Empfang und die Übertragung von unkomprimiertem Videomaterial mit bis zu 4K@60Hz direkt von Kamerageräten mit extrem niedriger Latenz.

Nahtlose Workflow-Integration
Die umfangreiche Konnektivität bietet einen vollwertigen USB-C-Anschluss, der superschnelle Datenübertragungen, Videosignale und eine 80-Watt-Stromversorgung zum Aufladen von Laptops und anderen Geräten ermöglicht - alles über ein einziges Kabel. DisplayPort1.4 und zwei HDMI(v2.0) für Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen Bildschirmen und Peripheriegeräten. Außerdem verfügt er über einen Kopfhöreranschluss und einen USB 3.2-Hub.

Picture-by-Picture (PbP)
Zeigen Sie zwei bis vier verschiedene Einstellungen gleichzeitig an, indem Sie mehrere Eingangsquellen nebeneinander auf dem Bildschirm platzieren, und konfigurieren Sie die Farbeinstellungen für jedes einzelne Fenster mit sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Benutzermodus 1 oder Benutzermodus 2.

Picture-in-Picture (PiP)
Platzieren Sie Ihre zweite Eingangsquelle ganz einfach in einem Fenster in einer Ecke des Displays.

ASUS Flicker-Free-Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Die ProArt-Displays verfügen über die vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker-Free-Technologie, die das Flimmern des Bildschirms reduziert und so die Ermüdung der Augen und andere schädliche Erscheinungen für ein angenehmes Seherlebnis minimiert.

Blue Light Filter
Der vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Blaulichtfilter schützt Sie vor schädlichem blauen Licht. Sie können ganz einfach über eine Tastenkombination darauf zugreifen. Die ProArt-Displays wurden strengen Leistungstests unterzogen und von den TÜV Rheinland-Laboratorien, einem weltweiten Anbieter von technischen, Sicherheits- und Zertifizierungsdienstleistungen, als flimmerfrei und mit einem niedrigen Blaulichtanteil zertifiziert.

Ergonomisches Design
Eine bequeme Betrachtungsposition ist mit dem ASUS ProArt Display immer leicht zu erreichen. Der ergonomisch gestaltete Standfuß mit Quick-Release und Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktion sowie Höhenverstellung sorgt für ein komfortables Seh- und Nutzungserlebnis. Darüber hinaus lässt sich die VESA-Wandhalterung platzsparend auf dem Schreibtisch montieren.

Akkurate Echtzeit-Vorschau am Drehort
QuickFit Plus ist eine clevere Funktion, die ein Raster auf dem Bildschirm einblendet, das die Ausrichtung und Vorschau ermöglicht.
Mit der Mittelmarkierung und dem Sicherheitsbereich können Sie eine Echtzeit-Vorschau erstellen, wenn Sie am Set drehen, um zu vermeiden, dass das Videobild über den Bildschirm hinausgeht.
Das Lineal bietet die tatsächliche Größe eines Zollstocks am Rand; Sie können die Arbeitsgröße auch nach Ihren Wünschen anpassen.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Verpackungsbreite:
761 mm
Verpackungstiefe:
479 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
9700 g
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-3 - 21 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
80 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl der 12G-SDI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
549 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
190 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
521 mm
Gewicht (mit Ständer):
6000 g
Breite (ohne Standfuß):
549 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
625 mm
Höhe (ohne Standfuß):
346 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4300 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
24.1 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready
Bildschirmdiagonale:
23.6 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
600 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.135 x 0.135 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
522.43 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
293.87 mm
Digital horizontale Frequenz:
15 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Farbtiefe:
10 Bit
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Adobe RGB-Abdeckung:
99 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.302,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,30*
€ 1.669,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,72*
€ 1.665,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,94*
€ 1.625,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,45*
€ 1.591,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,53*
€ 1.550,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.