Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite TE8612MIS-B3AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9486947
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TE8612MIS-B3AG
EAN/GTIN:
     4948570123711
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
iiyama ProLite TE8612MIS-B3AG - 218 cm (86") Diagonalklasse (217.4 cm (85.6") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish - mit iiyama WLAN-Modul (OWM002)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
195.7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
116 cm
Gewicht
58.6 kg
Farbe
Schwarze Blende mit mattem Finish
Leistungsaufnahme im Betrieb
208 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS 11
Design
Metallrahmen
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15), HDMI, USB-C 3.2
Modi
Landschaftsmodus, Kioskmodus
Kombiniert mit
Iiyama WLAN-Modul (OWM002)
Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Sensoren
Lichtsensor, Fernbedienungssensor
Kühlsystem
Ohne Gebläse
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Diagonale Größe
217.4 cm (85.6")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
208 W
Kommerzielle Verwendung
Ja - interaktive Digital Signage
Diagonale Klasse
218 cm (86")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
208 kWh/1.000 h
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel ¦ USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
4 Touch-Pens, Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Kennzeichnung
Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, HDCP 2.2, HDCP 2.1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 16 Watt
Ausgangsleistung/gesamt
32 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
3 x HDMI-Eingang ¦ USB-C mit 65 W Spannungsversorgung - Vorderseite ¦ VGA-Eingang ¦ Audio-Eingang ¦ RS-232C-Eingang ¦ LAN-Eingang ¦ Infrarot-Eingang ¦ HDMI-Ausgang ¦ SPDIF-Ausgang ¦ Audio-Ausgabe ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Vorderseite ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Seite ¦ 2 x Gigabit LAN
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Inklusive Batterie
Ja
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Digitale Videowiedergabe, Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher
Konnektivität
Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll
Gigabit Ethernet
Wi-Fi-Protokoll
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen
EShare, iiyama Share
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
211 cm
Tiefe (Versand)
22.5 cm
Höhe (Versand)
128.3 cm
Gewicht (Versand)
75.9 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
800 x 600 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Konfiguration
ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB - 64 GB - Mali-G52
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbunterstützung
1.070.000.000 Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
4000:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
8 ms
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Open Pluggable Specification-Steckplatz, Frame Rate Control (FRC), PureTouch-IR Technologie, Null-Luftspalt, Reduzierung von blauem Licht, Betriebszeit 24/7, +/- 1,5 mm Touch-Genauigkeit, mit iiWare 10 Software, MTBF 50.000 Stunden, 10-bit (8-bit + FRC), 92 % Lichtdurchlässigkeit, iiyama Device management System (DMS), LAN Control, OSD-Tastensperre
Blickwinkel
178 Grad
Pixelabstand
0.493 mm
Sprache des Anzeigemenüs
Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Finnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
Blendfrei, 7 H Hart, 3 mm Glas
LCD-Technologie
VA
Dynamisches Kontrastverhältnis
8000:1
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Berührungspunkte Anzahl:
40
Betriebsstunden/-tage
24 / 7
Framerate & Enhancement-Technologie
60 Hz Refresh Rate
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.497,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,44*
€ 1.908,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,42*
€ 1.902,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,11*
€ 1.827,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,44*
€ 1.802,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.497,30*
€ 1.781,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 482,08*
Zubehör
Iiyama
MD WM8060
ab € 111,57*
Zubehör
Iiyama
OPC51104BC-1
ab € 445,33*
Zubehör
Iiyama
OPC51201CC-1
ab € 645,74*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 143,73*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,16*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 312,22*
Zubehör
Iiyama
MD-WLIFT2031-W1
ab € 475,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.