Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH 75CQE2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9026931
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-75CQE2W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Panasonic Monitore
Panasonic TH-75CQE2W - 190 cm (75") Diagonalklasse (189.27 cm (74.51") sichtbar) - CQE2 Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
168.4 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
96.8 cm
Gewicht
36.8 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
170 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS
Serie
CQE2 Series
Abmessung
Ohne Fernbedienungssensor
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
USB-C
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
4 Anschlüsse
Diagonale Größe
189.27 cm (74.51")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
165 W
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Diagonale Klasse
190 cm (75")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Verschiedenes
Kennzeichnung
HDCP 2.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audiosystem
Ausgangsleistung/gesamt
24 Watt
Verbindungen
Anschlusstyp
4 x HDMI-Eingang ¦ USB 3.0 ¦ USB-C 3.0 ¦ Serieller Eingang ¦ LAN ¦ Infrarot-Eingang ¦ Audio-Ausgabe ¦ 2 x USB 2.0 ¦ SPDIF-Ausgang
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll
Gigabit Ethernet
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Unterstützte Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Auflösung
3840 x 2160
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
Blendfrei, Haze 1 %
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Profi-Funktionen
HTML5-Unterstützung, PJLink, 20° Neigung
Betriebsstunden/-tage
16 / 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.621,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.778,91*
€ 2.116,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,94*
€ 2.091,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,26*
€ 2.028,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,53*
€ 1.983,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,71*
€ 1.929,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.