Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh M 320FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6414-126798
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     408527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Dieser wartungsarme, hochproduktive Drucker bringt Drucken, Kopieren und Scannen in kompakte Arbeitsumgebungen. Überwachung und Verwaltung: Von der Druckhistorie bis zu den Geräte- und Netzwerkprotokolleinstellungen ist alles einfach. Optionales 5-GHz-WLAN bedeutet weniger Überlastung und eine stabilere drahtlose Verbindung.
Ricoh M 320FB - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4 (Medien) - bis zu 32 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 32 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
AirPrint-fähig
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Speicher
Standardspeicher
256 MB
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten
Aufwärmzeit
30 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
7.1 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
520 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
65.7 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.87 Watt
Flash-Speicher
Flash-Speicher
32 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.5 cm
Tiefe
39.2 cm
Höhe
42 cm
Gewicht
18 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 32 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 32 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3
Scannen
Optische Auflösung
600 dpi
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
300 Blatt
Ausgabeablagekapazität
50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 52 g/m² - 162 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 52 g/m² - 162 g/m²
Min. Vorlagenformat
A6 (105 x 148 mm)
Max. Medienkapazität
550 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. - S/W (600 dpi) ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. - B/W (1200 dpi) ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. - S/W Duplex (600 dpi) ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. - B/W duplex (1200 dpi) ¦ Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. - S/W (600 dpi) ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. - B/W (1200 dpi) ¦ Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 145 mm/Sek - S/W (300 dpi) ¦ Scannen: bis zu 36 mm/Sek - S/W (600 dpi) ¦ Scannen: bis zu 48 mm/Sek - Farbe (300 dpi) ¦ Scannen: bis zu 12 mm/Sek - Farbe (600 dpi) ¦ Scannen: bis zu 64 mm/Sek - B/W duplex (600 x 300 dpi) ¦ Scannen: bis zu 22 mm/Sek - color duplex (600 x 300 dpi)
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Max. Mediengröße
A4
Min. Mediengewicht
52 g/m²
Max. Mediengewicht
162 g/m²
Min. Mediengröße
A6 (105 x 148 mm)
Mehrzweckeinzug Kapazität
50 Blatt
Unterstützte Originalgrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Faxgerät
Kompatibilität
G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR
Faxauflösungen
200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.10 oder höher, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 333,62*
€ 371,66*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 341,12*
€ 379,55*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 342,96*
€ 380,58*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 354,41*
€ 391,61*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 360,49*
€ 399,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,66*
€ 442,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,01*
€ 427,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,67*
€ 425,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
408278
ab € 79,23*
Zubehör
Ricoh
985070
ab € 147,26*
Zubehör
Ricoh
408287
ab € 136,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.