Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX931dse Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8833893
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32D0220
EAN/GTIN:
     0734646731478
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Der Lexmark CX931dse Großformat-Farbmultifunktionsdrucker bietet Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit für große Arbeitsgruppen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 Seiten pro Minute. Er ist kleiner und leichter als die entsprechenden Vorgängermodelle und passt besser in enge Räume, bietet aber dennoch die Medieneingabe- und -ausgabeoptionen, die Sie benötigen. Es gibt Optionen für Hefter-Finisher und Hefter-Locher-Finisher. Integrierte Workflowlösungen wie Scan Center für die einfache Weiterleitung von Dokumenten sowie Software-Allianzlösungen bieten eine Vielzahl von Erfassungs- und Druckanwendungen, um Ihre Geschäftsprozesse auf das Gerät auszuweiten.
Lexmark CX931dse - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 35 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 620 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
150000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
17.8 cm (7")
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
4000 - 20.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
Skalierbare PCL x 89 ¦ PCL (Bitmap) x 2 ¦ Skalierbare PPDS x 39 ¦ Skalierbare PostScript x 158
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 5000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 5000 Seiten
Kompatible Standards
FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, ICES-003 Klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo, EC 1275:2008
Ausgabezeit erste Kopie s/w
9.1 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
8 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
477 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
93 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% RH
Geräuschpegel
15 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
59 cm
Tiefe
69.93 cm
Höhe
76.79 cm
Gewicht
63.2 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.2 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
6.2 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
2400 IQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Max. Vorlagenformat
A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
110 Blatt
Standardmedienkapazität
620 Blatt
Ausgabeablagekapazität
400 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 520 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 68 Pfund ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 68 Pfund ¦ Ausgabefach - 400 Blatt ¦ ADF - 110 Blatt
Max. Medienkapazität
5140 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 19 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 39 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 38.8 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Max. Mediengröße
A3/Ledger
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
256 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
68 Pfund
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 98 SP2, MS Windows Server 2012, Windows RT, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows XP (32/64 Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, MS Windows Server 2016, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28, MS Windows Server 2019, Fedora 29, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Red Hat Enterprise Linux WS 7.6, Novell Open Enterprise Server 6.5, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
76.4 cm
Transporttiefe
81.1 cm
Transporthöhe
100.9 cm
Transportgewicht
81.7 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
4 GB
Max. unterstützter Speicher
4 GB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.584,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.792,37*
€ 4.512,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.759,89*
€ 4.474,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.657,68*
€ 4.352,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.603,69*
€ 4.288,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.584,96*
€ 4.266,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
27X0400
ab € 487,58*
Zubehör
Lexmark
57X0300
ab € 50,25*
Zubehör
Lexmark
57X0301
ab € 172,57*
Zubehör
Lexmark
27X6410
ab € 38,52*
Zubehör
Lexmark
1021294
ab € 17,79*
Zubehör
Lexmark
2380089
ab € 636,82*
Zubehör
Lexmark
2380100
ab € 953,43*
Zubehör
Lexmark
2380131
ab € 2.173,83*
Zubehör
Lexmark
2380090
ab € 1.088,62*
Zubehör
Lexmark
2380101
ab € 1.643,17*
Zubehör
Lexmark
2380132
ab € 3.033,31*
Zubehör
Lexmark
2380091
ab € 1.516,89*
Zubehör
Lexmark
2380102
ab € 2.265,45*
Zubehör
Lexmark
2380112
ab € 599,55*
Zubehör
Lexmark
2380122
ab € 756,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.