Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun DigiFrame 1593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8715529
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21243
EAN/GTIN:
     4000567212430
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
Bildschirm
Computer Monitore
Der DigiFrame 1593 besitzt nicht nur den bewährten, internen Speicher, sondern komplettiert sein komfortables Innenleben nun auch mit einem Audioausgang für externe Lautsprecher oder Kopfhörer. Schnappschüsse oder die schönsten Familienaufnahmen (im JPEG-, BMP- oder PNG-Format) lassen sich somit auch mit der passenden Hintergrundmusik untermalen. Auch eine automatische Dia-Show-Wiedergabe kann aktiviert werden. Durch seinen internen Speicher und seine Abdeckung der Eingänge für SD Karte und USB Stick als Diebstahlschutz eignet sich der 1593 auch für Präsentationen im B2B Bereich. Der PC-unabha¨ngige Bilderrahmen im eleganten Design ist mit einem hochwertigen, 15" LCD mit LED Backlight im 4:3 Format ausgestattet. Damit lassen sich Bilder ohne Beschnitt darstellen. Der 1593 perfektioniert seine Eigenschaften mit der Wiedergabe von Videos im MPEG1-, MPEG2- und MPEG4-Format ebenso wie die Formate H.264, RM, RMVB, MOV, MJEPG, DivX. Diese können bis zu einer Auflösung von 1080p (Full HD) abgespielt werden. Als Datenquellen dienen dem DigiFrame 1593 ein SD-Kartensteckplatz (SD, SDHC und MMC) sowie ein USB 2.0 Host für Speichersticks. Die komfortable und mehrsprachige OSD-Menüführung sowie die IR-Fernbedienung ermöglicht eine intuitive Steuerung von Helligkeit und Kontrast sowie Uhr- und Kalender-Funktion. Auch die Ein- und Ausschaltzeiten lassen sich programmieren. Zudem können mit der Laufschrift-Funktion wiederkehrende Textsequenzen in die Bilder eingebunden werden. Sobald der Bilderrahmen mit dem Stromnetz verbunden ist, startet das Gerät automatisch. Neben dem Kensington Diebstahlschutz ist der DigiFrame 1593 VESA-vorbereitet und so für die Wandmontage ausgestattet.
Braun DigiFrame 1593 - Digitaler Fotorahmen - 4 GB - 38.1 cm (15") - 1024 x 768 - HDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.6 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
29.2 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Autom. AUS, Uhr, Kalender, USB-Hostfunktion, Autom. EIN, VESA 75 x 75 mm
Schnittstellen
USB
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Energieklasse (HDR)
Klasse C
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
8 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
7 kWh/1.000 h
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wechselstromadapter, Fernbedienung
Video
Wiedergabeformate
MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, Motion JPEG, MOV, RM, RMVB
HDR fähig
Ja
Konnektivität
Verbindungen
USB 2.0 ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ HDMI input
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
12 V, 1.5 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Wiedergabemodi
Autom. Diashow, Vergrößern, Verkleinern, Drehen, Miniatur
Standbildformate
BMP, JPEG, PNG
Digital Audio
Audioausgabe
Integrierte Stereolautsprecher
Audioformate
WMA, MP3
Digitalfotorahmen
Funktionen
Automatische Diashow
Halter
Ja
Betriebsmodi
Querformat, Hochformat
Digitalspeicher
Kapazität
4 GB
Bildschirm
Display-Typ
TFT 38.1 cm (15") - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
4:3
Helligkeit
200 cd/m²
Kontrastverhältnis
600:1
Anzeigeformat
1024 x 768
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
Helligkeit, Kontrast, LED-Hintergrundbeleuchtung
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
Memory Stick, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Integrierter Flash-Speicher
4 GB
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.