Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta CI Touch F630-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8677763
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     217793
EAN/GTIN:
     4006508217793
Suchbegriffe:
Espresso
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Genieße 10 verschiedene Kaffeespezialitäten, davon sogar 4 mit einer einzigen Berührung! Mit dem My Bean Select der Melitta CI Touch kannst du tassenindividuell und passend zur Kaffeespezialität neue Bohnensorten ausprobieren.
Melitta CI Touch F630-102 - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Getränkeart
Café Crema, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, heiße Milch, Milchschaum
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
270 g
Kennzeichnung
WEEE, 2002/96/EC
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Spülmaschinenfest
Milchbehälter
Brühmethode
Espresso
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Technologie
TFT
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.5 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
8.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Heißwasser-Knopf
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Heißwasserauslauf
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,12*
€ 852,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,48*
€ 826,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,48*
€ 769,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,73*
€ 748,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,03*
€ 728,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.