Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun DigiFrame 1587 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8491853
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21249
EAN/GTIN:
     4000567212492
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Der DigiFrame 1587 8GB zeigt, dass man ein erfolgreiches Konzept, dass sich über vier Jahre am Markt für digitale Bilderrahmen erfolgreich behauptet hat, durchaus noch mit feinen und zukunftsfähigen Änderungen perfekt modernisieren kann. Wie auch schon der Vorgänger besitzt der 1587 8GB den Charme des Buche Rahmens in Kombination der modernen Bild- und Videopräsentation. Nur dass der Nachfolger jetzt ein noch brillanteres Display bekommen hat und sein topaktueller Chip neben HDMI Verwaltung auch Full HD Videos verarbeiten kann. Die Kombi mit riesigen 8GB internem Speicher sucht im Markt noch seinesgleichen. Der Braun DigiFrame 1587 8GB überzeugt mit einer scharfen, kontrastreichen Bildwiedergabe und brillanten Farben. Die Freude an eigenen Filmen und Fotos lässt sich so mit dem Braun DigiFrame 1587 8GB verlustfrei ins Wohnzimmer oder Büro transportieren. Per eingebautem HDMI Anschluss lassen sich auch externe Abspielquellen oder die Kamera direkt anschließen. Als eleganter, hochwertiger Fotorahmen zeigt der Braun DigiFrame 1587 mit einer Bilddiagonale von 38 cm und einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten (4:3) digitale Bilder und Filme in erstklassiger Qualität. Das Gerät verfügt über zwei Lautsprecher und einen Kopfhöreranschluss. Die Startfunktion ist programmierbar, damit lassen sich Ein-/Ausschaltzeiten an diesem Gerät planen und der Fotorahmen beginnt seine Arbeit per Foto, Musik, Video oder Kalender. Alle wichtigen Funktionen lassen sich direkt am Gerät steuern, noch bequemer geht es mit der mitgelieferten Fernbedienung. Der Braun DigiFrame 1587 verfügt über eine Auto-Start-Funktion. Der Rahmen startet automatisch die Diaschau, das Video oder die Kalenderanzeige, sobald er mit Strom versorgt wird. Der integrierte Kartenleser kann die handelsüblichen Kartenformate SD, SDHC, MMC und USB-Speichersticks (USB 2.0) aufnehmen und lesen.
Braun DigiFrame 1587 8GB - Digitaler Fotorahmen - 8 GB - 38 cm (15") - 1024 x 768 - 1080p - Buchenholz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38.6 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
31.2 cm
Gewicht
1.9 kg
Farbe
Buchenholz
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Autom. AUS, Uhr, Kalender, USB-Hostfunktion, Autom. EIN, VESA-kompatibel
Schnittstellen
USB 2.0, HDMI
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, Speicherkartenleser, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wechselstromadapter, Fernbedienung
Video
Auflösung
1080p
Wiedergabeformate
MPEG-4, DivX, MPEG-2, MPEG-1, Motion JPEG, MOV, AVI, RM, MPEG, VOB, RMVB, H.264, MKV, DAT, MP4
Konnektivität
Verbindungen
USB 2.0-Host ¦ Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ USB 2.0 - mini-USB ¦ HDMI input
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
12 V, 1.5 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Wiedergabemodi
Autom. Diashow, Vergrößern, Verkleinern, Drehen, Miniatur
Standbildformate
BMP, JPEG, PNG
Digital Audio
Audioausgabe
Integrierte Stereolautsprecher
Audioformate
WMA, MP3
Digitalfotorahmen
Funktionen
Automatische Diashow
Halter
Ja
Betriebsmodi
Querformat, Hochformat
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Bildschirm
Display-Typ
TFT 38 cm (15") - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
4:3
Anzeigeformat
1024 x 768
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
Helligkeit, Kontrast, LED-Hintergrundbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,89*
€ 368,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.