Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laser MFP 137fwg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8242425
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6HU12A#B19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Produktive Leistung eines MFP zu einem erschwinglichen Preis Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen; erzielen Sie Ergebnisse in professioneller Qualität und drucken und scannen Sie von Ihrem Smartphone aus. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP Laser MFP 137fwg - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 216 x 356 mm (Original) - A4 (Medien) - bis zu 14 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
10000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
LCD-Display
Büromaschinen-Merkmale
In Ordner scannen, RECP-Technologie (Rendering Engine for Clean Page), auf PC scannen, an Abbildung scannen, Scan-to-PDF
Empfohlenes monatliches Volumen
Bis zu 2000 Seiten
Bildschirm
2 Zeilen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
128 MB
Max. unterstützter Speicher
128 MB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten
Kompatible Standards
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4, CNS 13438, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, CISPR 32, EN 55032
Ausgabezeit erste Kopie s/w
8.3 Sek.
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
38 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 70% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
65 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.6 cm
Tiefe
35.96 cm
Höhe
30.87 cm
Gewicht
8.58 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 14 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
2-up, 4-up, ID Card Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
SPL
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8.3 Sek.
Scannen
Farbtiefe
16-bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Karton, Baumwollpapier, Vordruck, Archivpapier, farbiges Papier
Max. Vorlagenformat
216 x 356 mm
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 150 Blatt - 75 g/m² ¦ Ausgabefach - 100 Blatt ¦ ADF - 40 Blatt
Min. Vorlagenformat
76 x 127 mm
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 14 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO)
Unterstützte Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), DL (210 x 99 mm)
Max. Mediengröße
A4
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 400 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Fax-Speicher-Backup, Senden mit Verzögerung, Faxempfangsverweigerung, sicherer Empfang
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Apple Bonjour, IPsec, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, IPv6-Support, SNMP 3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.2 cm
Transporttiefe
44.7 cm
Transporthöhe
42.1 cm
Transportgewicht
11.5 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp laserjet netzwerkdrucker, netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.