Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor BELT HOLSTER S WITH CLIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8179710
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9920.08
EAN/GTIN:
     4002632800283
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten Gürteltasche M finden alle kompakten Martor-Messer sowie die Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z. B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der Gürteltasche Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B - und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.
Martor BELT HOLSTER S WITH CLIP - Umhängetasche für Werkzeuge - Nylon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.3 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
57 g
Material
Nylon
Tragetasche
Typ
Umhängetasche
Tragegurt
Gürtelklammer
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9922.08
ab € 12,83*
Ähnlich
MARTOR
9921.08
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.