Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke C280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7217020
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3182785
EAN/GTIN:
     0095969443807
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Erdungsmessgerät
Fluke C280 - Tasche für Netzwerktestgeräte - 600D Polyester - Schwarz/Gelb - für Fluke 114, 117
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/Gelb
Material
600D Polyester
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Abnehmbarer Schulterriemen
Zusätzliche Fächer
Interne Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Netzwerktestgeräte
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fluke 114, 117
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 403,65*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK289
ab € 213,98*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK287
ab € 213,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.