Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional NT 611 ECO K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7214181
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.146-209.0
EAN/GTIN:
     4039784721012
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Nass- und Trockensauger NT 611 Eco K ist ein besonders bedienungsfreundliches Gerät, das sich für den universellen Einsatz im Handwerk und Gewerbe eignet. Das Gerät ist in der Lage große Mengen an aufgesaugten Flüssigkeiten über eine Entsorgungspumpe zu entsorgen, so dass kontinuierlich gesaugt werden kann. Die elektronische Füllstandsüberwachung schaltet bei Erreichen des maximalen Flüssigkeitsfüllniveaus die Turbine selbsttätig ab. Mit den zwei großen Laufrädern hinten und den beiden Lenkrollen vorn ist das robuste Gerät kippsicher und sehr beweglich, dank seines geringen Gewichts kann es auch problemlos getragen werden. Komfort bieten der große Ein-/Ausschalter und die Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerät.
Kärcher Professional NT 611 ECO K - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
23.5 kPa
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Besondere Merkmale
Integrierter Abfluss
Behälterkapazität
55 Liter
Luftstrom
57 l/s
Reinigertyp
Kanister
Schlauchlänge
4 m
Reinigungsbreite (Vakuum)
36 cm
Tankmaterial
Kunststoff
Schlauch Durchmesser
40 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Naß/Trocken-Kombinationsdüse, Bürsteneinsatz, Abziehereinsatz, 2 Verlängerungsrohre (0,5 m)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filter
Schlauchmaterial
Metall
Abmessungen und Gewicht
Breite
35 cm
Tiefe
52.5 cm
Höhe
72.5 cm
Gewicht
23 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2350 W
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Eingangs-Nennleistung
1200 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.412,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,17*
€ 1.897,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,40*
€ 1.841,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,23*
€ 1.750,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,77*
€ 1.707,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,86*
€ 1.681,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
5.031-904.0
ab € 7,19*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,72*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,18*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 4,97*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 23,97*
Zubehör
Kärcher
6.902-105.0
ab € 19,08*
Zubehör
Kärcher
6.903-033.0
ab € 4,17*
Zubehör
Kärcher
6.903-141.0
ab € 21,23*
Zubehör
Kärcher
6.904-208.0
ab € 2,98*
Zubehör
Kärcher
6.904-287.0
ab € 24,45*
Zubehör
Kärcher
6.905-817.0
ab € 45,35*
Zubehör
Kärcher
6.906-241.0
ab € 23,99*
Zubehör
Kärcher
6.906-242.0
ab € 57,10*
Zubehör
Kärcher
6.906-321.0
ab € 37,06*
Zubehör
Kärcher
6.906-531.0
ab € 38,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.