Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.904-208.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher 6.904-208.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Staubbeutel
Kärcher 6.904-208.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     239U-K6.904-208.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.904-208.0
EAN/GTIN:
     4002667374742
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Set aus 5 Papierfiltertüten für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Die zweilagigen Papierfiltertüten verfügen über eine verstärkte Außenlage und sind für Anwendungen der Staubklasse M geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Staubbeutel
5 Stück(e)
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Trommel-Vakuum
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
NT 611 NT 611 ECO K NT 45/1 Tact NT 45/1 Tact Te M NT 45/1 Tact Te M 110V NT 55/1 Tact NT 55/1 Tact Bs NT 55/1 Tact Te M
Verpackungsdaten
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
500 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 239
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 3,99*
2 Tage
60
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,434*
€ 4,584*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,528*
€ 6,008*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,196*
€ 7,094*
11 Tage
105
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.904-287.0
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.