Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.906-531.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.906-531.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Kärcher 6.906-531.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24800822
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.906-531.0
EAN/GTIN:
     4002667776034
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerrohr
Rohre Industriestaubsauger
Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,94*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.828,54*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 658,23*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 900,06*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 548,66*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 586,82*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.016,60*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.170,04*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.286,22*
Zubehör
Kärcher
1.146-209.0
ab € 1.407,36*
Zubehör
Kärcher
1.146-601.0
ab € 2.346,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.