Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L9570CDW Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7089356
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL9570CDWG1
EAN/GTIN:
     4977766774505
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Die zahlreichen Sicherheitsfunktionen machen das MFC-L9570CDW zum perfekten Begleiter für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das 4-in-1-Farblaser-Multifunktionsgerät dabei spielend leicht bedienen.
Brother MFC-L9570CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 31 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC - mit Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Services im Bundle
Brother PRINT AirBag für 400.000 Seiten
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
6000 Seiten
Display-Diagonale
17.6 cm
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC
AirPrint-fähig
Ja
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, an USB Host scannen, Scan an E-Mail Server
Lokalisierung
Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Aufwärmzeit
31 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
16 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
17 Sek.
Zubehör im Lieferumfang
Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR421CL ¦ 1 x Übertragungseinheit - bis zu 130000 Seiten - Brother BU330CL ¦ 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
580 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
70 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
10 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
44 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.5 cm
Tiefe
52.6 cm
Höhe
54.9 cm
Gewicht
29.7 kg
Kopieren
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, XPS
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
15 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Farbtiefe
24-Bit
Scanauflösung Details
1200 x 2400 dpi - Flachbett ¦ 1200 x 600 dpi - ADF
Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
80 Blatt
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Standardmedienkapazität
300 Blatt
Max. Medienkapazität
2380 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität
50 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ ADF - 80 Blatt ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. - s/w ¦ Scannen: bis zu 50 Seiten/Min. - Farbe ¦ Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. - Farbe Duplex
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Kapazität Empfangsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher
Bis zu 500 Seiten
Faxfunktionen
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
300 Rufnummer(n)
Rundsenden
350 Rufnummern
Funktionen
Faxweiterleitung, Dual Access
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
1 GB
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother all-in-one-drucker, 3 in 1 drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,03*
€ 1.288,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,00*
€ 1.284,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,94*
€ 1.242,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,99*
€ 1.214,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,99*
€ 1.169,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
FH2000
ab € 17,30*
Zubehör
Brother
LT330CL
ab € 119,00*
Zubehör
Brother
LT340CL
ab € 134,63*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 559,30*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 35,44*
Zubehör
Brother
DR421CL
ab € 94,74*
Zubehör
Brother
TN910BK
ab € 76,99*
Zubehör
Brother
TN910C
ab € 188,17*
Zubehör
Brother
TN910M
ab € 188,97*
Zubehör
Brother
TN910Y
ab € 187,93*
Zubehör
Brother
ZUNTBC4FARBLASER
ab € 161,84*
Zubehör
Brother
ZWPS60045
ab € 118,36*
Zubehör
Brother
ZWPS60046
ab € 135,01*
Zubehör
Brother
ZWPS60048
ab € 160,46*
Zubehör
Brother
ZWPS60049
ab € 152,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.