Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     505-11115854
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BP0022
EAN/GTIN:
     4052792042696
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
LogiLink - Befestigungskit - einstellbarer Arm - für 2 LCD-Displays - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 33-68.6 cm (13"-27") - Tischmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
72.6 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
55 cm
Material
Fester, kaltgepresster Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Einstellbarer Arm
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe
33-68.6 cm (13"-27")
Neigung
-45 ° bis 45 °
Schwenken
- 90 ° bis 90 °
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung
Platzierung/Montage
Tischmontage
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,18*
€ 51,57*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,31*
€ 54,17*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,14*
€ 56,51*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 53,38*
€ 70,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,67*
€ 73,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-90349
ab € 29,79*
Ähnlich
Fellowes
8502601
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.