Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Dual Monitor Ständer mit Klemmbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90349
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90349
EAN/GTIN:
     4016032382676
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Universal Dual Monitor Ständer mit Klemmbefestigung

Universal Dual Monitor Ständer mit Klemmbefestigung bis 69cm (27")

Produktvorteile:

  • Universell geeignet für alle LED und LCD Monitore bis 27" mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm
  • Ständer zur flexiblen Monitorarretierung auf Ihrem Arbeitsplatz
  • Separate Höheneinstellung um 15mm zur perfekten Ausrichtung Ihrer Monitore

Universeller Monitorständer zur flexiblen Positionierung Ihrer Monitore am Arbeitsplatz mit einfacher horizontaler und vertikaler Neigungs und Schwenkmöglichkeit. Passen Sie die Sichthöhe einfach Ihren Anforderungen an. Der Monitorständer ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. Beachten Sie lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihrer Monitore um einen geeigneten Ständer auszuwählen.

Technische Daten:

  • Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm
  • Für Tischplatten bis zu 7,5cm
  • Für Monitore bis 69cm (27") und 16kg Maximalgewicht
  • Separate Höheneinstellung um 15mm zur perfekten Ausrichtung Ihrer Monitore
  • Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis zu 45 Grad
  • Drehbar um 360°
  • Gewicht: 5kg
  • Abmessungen: 726x450x35mm
  • Monitor Anzahl: 2
  • Gewicht pro Monitor (max.): 8 kg
  • Befestigungsart: Klemm-Halterung
  • Monitor Größe: bis 27"
  • VESA Befestigung: 100x100 mm
Weitere Informationen:
Monitor Anzahl:
2
Gewicht pro Monitor (max.):
8 kg
Befestigungsart:
Klemm-Halterung
Monitor Größe:
bis 27"
VESA Befestigung:
100x100 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.