Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 6515V_DNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1006-6970187
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     6515V_DNI
EAN/GTIN:
     0095205839777
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Xerox WorkCentre 6515V_DNI - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 30 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
50000 Bilder
Schnittstelle
Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scan-to-Application, Scan-to-Network, Privates Drucken, an USB Host scannen
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Kompatible Standards
GOST, GS, NOM, FCC Part 15 B, Richtlinie 1999/5/EC, R&TTE
Ausgabezeit erste Kopie s/w
9.7 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
11.5 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
350 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
51 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 85% (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.9 cm
Tiefe
50.5 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
30.7 kg
Kopieren
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Seitenanpassung, ID Card Copy, Edge Erase, Book Copy, Wasserzeichen, Image Change
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
8.7 Sek.
Farbverwaltungsmerkmale
PANTONE Color Approved
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Bondpapier, Karton, gelochtes Papier, Vordruck
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
300 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt Größe: 140 x 140 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76.2 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Min. Vorlagenformat
140 x 140 mm
Max. Medienkapazität
850 Blatt
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengröße
76.2 x 148 mm
Faxgerät
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, Klingeltonzuordnung, Faxschutzeinrichtung, sicherer Empfang
Rundsenden
Ja
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Xerox CentreWare Web, Xerox PrintingScout
Betriebssystemunterstützung
SuSe Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows 2000 Server, HP-UX 11i v2, MS Windows Server 2008, IBM AIX 5, MS Windows Server 2008 R2, Oracle Solaris 10, Oracle Solaris 9, MS Windows Server 2012, Windows 8, Red Hat Fedora Core 12-15, Windows 10, Apple Mac OS X 10.9 oder höher
Schnittstellen
USB 3.0 ¦ Gigabit-LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, LDAP, IPsec, 802.1x, IP-Filterung, Wi-Fi Direct
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Max. unterstützter Speicher
2 GB
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, netzwerkdrucker laser farbe a4, netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,62*
€ 1.313,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,18*
€ 1.308,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,45*
€ 1.264,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,44*
€ 1.234,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,68*
€ 1.183,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.