| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6531635 Herst.-Nr.: PI155 EAN/GTIN: 4260134118729 |
| |
|
| | |
| Der PI155 verbindet DisplayPort mit HDMI und schützt dabei empfindliche Ausgangsbuchsen! Dieser DisplayPort (Stecker) auf HDMI (Buchse) Adapter bietet verschiedene Funktionen: Er ermöglicht die Verbindung von einer DisplayPort Quelle zu einem herkömmlichen HDMI Kabel und erweitert Quellen mit DisplayPort Anschluss damit effektiv um einen HDMI Ausgang. Darüber hinaus ist der PI155 ein Portsaver, der beim Anschluss an der Buchse für eine große Zugentlastung sowie einen kleineren Biegeradius sorgt - ein professionelles Produkt für den professionellen Einsatz. Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter nicht bidirektional funktioniert, er ist also für HDMI Quellen an DisplayPort-fähigen Senken nicht verwendbar. Purelink PureInstall PI155 - Videoadapter - DisplayPort männlich zu HDMI weiblich - 10 cm - abgeschirmt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Secure Lock System (SLS) | | Länge | 10 cm | | Kabeltyp | Videoadapter | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Unterstützte Schnittstellen | DisplayPort / HDMI | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |