Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00111018 Kochthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6367511
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00111018
EAN/GTIN:
     4047443019929
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Xavax 00111018 - Kochthermometer - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Kochthermometer
Material
Rostfreier Stahl
Für
Backofen, Herd
Abmessungen und Gewicht
Durchmesser
7.3 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,54*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,89*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,34*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,16*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,73*
Ähnlich
xavax
00111381
ab € 10,06*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,20*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 3,94*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,48*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,31*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,23*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,91*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 4,78*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.