Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Besteck-Set, Messer, Gabel, Loffel, Edelstahl, To-Go-Besteck mit Box, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00181599
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00181599
EAN/GTIN:
     4047443490773
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
- wiederverwendbares Besteck zum Mitnehmen perfekt fur To-Go-Essen und Take-away-Essen - fur eine gesunde Mahlzeit to Go im Buro, in der Pause und unterwegs- mit Messer, Gabel, Loffel alles dabei fur die gesunde To-Go-Mahlzeit aus der Lunchbox, Bentobox oder dem Suppenbecher - praktisches Etui: vor und nach dem Essen ordentlich in der Aufbewahrungsbox verstaut, ideal, um alles hygienisch in der Tasche mitzunehmen - das Besteck to go ist spulmaschinengeeignet - Reisebesteck fur alle Outdoor-Aktivitaten: beim Picknick und Camping, auf Reisen, in der Schule, an der Uni und am Arbeitsplatz - lebensmittelecht: Mahlzeit schmeckt, wie sie soll - das Material hinterlasst keine Geschmacksruckstande - das Mehrwegbesteck aus rostfreiem Edelstahl lasst sich viele Jahre verwenden - mit den angesagten Pastelltonen schmeckt das gesunde Essen to Go gleich noch besser - umweltfreundliche Verpackung ohne Plastik, umweltbewusste Alternative zu Einwegbesteck Lieferumfang: - 1 Messer - 1 Gabel - 1 Loffel - 1 Aufbewahrungsetui
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
238.92 g
Hohe:
3.4 cm
Lange:
25.5 cm
Breite:
6.54 cm
Material:
Edelstahl/Polypropylen (PP)
Serie:
To Go
Bestandteil:
Gabel, 20,2 cm, Edelstahl/Loffel, 19,8 cm, Edelstahl/Messer, 23 cm, Edelstahl/Storage Case, 23,9 x 5.1 x 2.8 cm, Pastel Blue, Polypropylene (PP)
Set-Inhalt in Stuck:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111459
ab € 21,09*
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,53*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,20*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,47*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,15*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,70*
Ähnlich
xavax
00111381
ab € 9,75*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,17*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,04*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,50*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,42*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,75*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,87*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.