Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Bulk-Lautsprecherkabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-60598
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     15101
EAN/GTIN:
     4040849151019
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 100m weiß
goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 0.5 mm² - 100 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), Spulenpaket
Länge
100 m
Kabeltyp
Bulk-Lautsprecherkabel
Drähte pro Kabel
2 Drähte
Querschnittsfläche
0.5 mm²
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
83
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 33,10*
€ 45,05*
6 Tage
88
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,32*
€ 66,80*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 34,48*
€ 69,16*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,05*
€ 53,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,21*
€ 52,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,04*
€ 50,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,04*
€ 47,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,47*
€ 45,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,10*
€ 39,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,331* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.