Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: TEM06 Mantelfarbe: Weiß Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Anzahl der Adern: 2 Ad...
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,5 mm² Außenmaß 2,0 x 4,0 mm. Litzenaufbau: 16 x 0,195 mm. Typ: weiß, mit roter Adermarkierung
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,75 mm² Außenmaß 2,3 x 5,0 mm. Litzenaufbau: 24 x 0,195 mm. Typ: weiß, mit roter Adermarkierung
Mantelleitung mit 2 flexiblen, isolierten und verdrillten Leitern optimiert für Bticino 2-Draht Sprechanlagen - Isolierung 500V – Rolle mit 200 m Leiternennquerschnitt: 0,5 mm², Werkstoff der Aderi...
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel (Zwillingskabel) SC-Prisma (1 x 2 x 2,50mm² | PVC 9,1 x 4,3 mm | METERWARE) - in weiß Vorteile: Sehr flach und durch "Memory"-Effekt leicht zu verlegen Der Pluspol is...
Lautsprecherkabel, Typ=C100 2X0.50 - WHITE, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Leiterdurchmesser=0.2 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpacku...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...