Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: TEM06 Mantelfarbe: Weiß Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Anzahl der Adern: 2 Ad...
SOMMER CABLE Lautsprecherkabel (Zwillingskabel) SC-Prisma (1 x 2 x 2,50mm² | PVC 9,1 x 4,3 mm | METERWARE) - in weiß Vorteile: Sehr flach und durch "Memory"-Effekt leicht zu verlegen Der Pluspol is...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Lautsprecherkabel, Typ=C100 2X0.35 - WHITE, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Leiterdurchmesser=0.2 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpacku...
Lautsprecherkabel, Typ=C100 2X0.50 - WHITE, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Leiterdurchmesser=0.2 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpacku...