Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel weiß CU, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 0,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecherkabel
Lautsprecherkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-931915101
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15101
EAN/GTIN:
     4040849151019
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 100m weiß
Lautsprecherkabel weiß CU, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 0,5 mm²

100 m Spule, Querschnitt 2 x 0,5 mm²

- Zur einfachen Verkabelung von Hi-Fi-Anlagen, Heimkino-Systemen, Boxen, Receivern, Verstärkern und Endstufen

- Kombiniert mit modernen Hi-Fi-Soundsystemen erzeugt das Boxenkabel ein unvergleichliches Musikerlebnis in höchster Klangqualität

- Lautsprecherkabel mit hochwertiger Kupferlitze (OFC: Oxygen Free Copper) für sehr gute Übertragungseigenschaften z. B. zwischen Hi-Fi-Anlage und Lautsprecher

- Polaritätskennzeichnung für korrektes Anschließen und einfaches Verlegen der Lautsprecherleitung

- Durch die flexible, robuste PVC-Kabelummantelung lässt sich das Hi-Fi-Kabel leicht biegen und verlegen.

- Erfüllt die Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und Eca Brandschutzklasse

- Als Meterware geliefert, kann das Goobay-Hi-Fi-Lautsprecherkabel für den jeweiligen Einsatz selbst konfektioniert werden.

Durchmesser Kabelmantel (ca.): 2.2 mm
Innenleiter, Aderquerschnitt: 0.5 mm²
Kabelaufbau: 2x37 / 0,11mm (2,2 x 4,4mm OD)
Kennzeichnungen: CE
Kabellänge: 100 m
Innenleiter, Material: OFC CU (sauerstofffreies Kupfer)
Farbe: weiß
Farbversion: Weiß
Brandklasse (BauPVO/CPR): Eca

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel, weiß, CU
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
83
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 33,08*
€ 44,92*
Lager 1039
88
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,03*
€ 66,59*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 34,75*
€ 68,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,5003* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.