Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise MFP M630dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6224705
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B3G84A#B19
EAN/GTIN:
     0887758401071
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Vertrauen Sie auf einen leistungsstarken HP Enterprise MFP, der die Produktivität steigert, digitale Workflows optimiert, Ihre Geschäftsdaten und Dokumente mit einer Vielzahl an professionellen Sicherheitsfunktionen schützt und einfaches, effizientes mobiles Drucken ermöglicht.
HP LaserJet Enterprise MFP M630dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 57 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 57 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)
250000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
20.3 cm (8")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, in Ordner scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
5.000 - 28.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Kompatible Standards
EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EMC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
970 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
6.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Geräuschpegel
58 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
73.7 cm
Tiefe
64.3 cm
Höhe
57 cm
Gewicht
51.5 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 57 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
9999
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 57 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8.5 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CCD
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
600 Blatt
Ausgabeablagekapazität
500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 100 Blatt Größe: 68 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 148 x 210 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m²
Min. Vorlagenformat
68 x 148 mm
Max. Medienkapazität
3100 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 60 Seiten/Min. - s/w ¦ Scannen: bis zu 45 Seiten/Min. - Farbe ¦ Scannen: bis zu 60 Seiten/Min. - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 44 Seiten/Min. - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
200 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin
Betriebssystemunterstützung
Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux 11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Ubuntu Linux 8.04, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows XP 64-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, Linux 9.4, Linux 9.5, Ubuntu Linux 8.04.1, Ubuntu Linux 8.04.2
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, TLS, IPsec, EAP-TLS, PEAP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
78.3 cm
Transporttiefe
75.5 cm
Transporthöhe
73.6 cm
Transportgewicht
62.27 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
1.5 GB
Max. unterstützter Speicher
2 GB
Festplattenlaufwerk
8 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,00*
€ 1.051,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,36*
€ 1.020,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,44*
€ 996,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,74*
€ 950,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.