Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BP-2827 Pfannkuchenbereiter / elektrischer Wok


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6091134
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     BP-2827
EAN/GTIN:
     8713016228277
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
Elektrische Wokpfanne
Dieses 6 -Personen Wokset mit trendigen farbigen Pfännchen ist perfekt für einen gemütlichen Abend mit Freunden oder Familie geeignet. In der Backplatte sind praktische Formen für das Backen von Pfannkuchen integriert.
Tristar BP-2827 - Pfannkuchenbereiter / elektrischer Wok - 1 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Pfannkuchenbereiter / elektrischer Wok
Besonderheiten
Ein/Aus-Kontrollleuchte, verborgenes Heizelement
Personen Anz.
6
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Heizfläche
40 x 27,5 Kochoberfläche
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
6 x Wok-Pfanne ¦ 6 x Spatel ¦ Löffel
Abmessungen und Gewicht
Breite
55 cm
Tiefe
33.8 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
2.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1 kW
Kabellänge
2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
3.25 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Princess
01.103250.01.001
ab € 64,28*
Sonstiges
Tristar
BP-2641
ab € 41,34*
Sonstiges
Tristar
BP-2750
ab € 34,94*
Sonstiges
Tristar
BP-2787
ab € 34,62*
Sonstiges
Tristar
PZ-9131
ab € 53,79*
Sonstiges
Setpoint
BPS2641
ab € 46,17*
Sonstiges
Setpoint
BPS2750
ab € 39,76*
Sonstiges
Setpoint
BPS2787
ab € 38,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.