Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BP-2641 Bambus Grill XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Tristar BP-2641 Bambus Grill XL
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55170983
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BP-2641
EAN/GTIN:
     8713016053831
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill

Der trendige Tristar BP-2641 Bambus-Grill XL kombiniert natürliche Materialien mit Spaß am gemeinsamen Kochen. Das luxuriöse und elegante Bambusgehäuse passt perfekt zum Deko-Trend mit Naturmaterialien. Der komfortable Bambus-Grill XL hat eine kombinierte Grill- und Bratplatte, so dass Sie zum Grillen und Braten nur ein Gerät brauchen.

Naturfarbenes Bambusgehäuse
Bambus ist ein natürliche Holzart, die sehr schnell wächst und äußerst fest ist. Durch die Verwendung dieses strapazierfähigen Materials für den Tischgrill ist sichergestellt, dass sein elegantes Aussehen lange Zeit erhalten bleibt. Ein weiterer Vorteil vom Bambus ist, dass es kühl bleibt, so dass Sie den Bambusgrill problemlos bewegen können. Das Bambusgehäuse hat eine herausziehbare Fettauffangschale.

Abnehmbarer Thermostat
Der einstellbare Thermostat des Tristar Bambus-Grill XL lässt sich zur besseren Lagerung abnehmen. Der Grill selbst besteht aus langlebigem, formstabilem Druckguss-Aluminium und hat eine äußerst solide Antihaftbeschichtung. Da Sie weder Butter noch Öl brauchen, ist das Braten auf dem Bambus-Grill nicht nur gesund, sondern macht auch noch Spaß.

Einfach zu reinigen
Sie können die Druckguss-Aluminium-Grillplatte aus dem Bambusgehäuse herausnehmen und in die Spülmaschine stellen. Das Gehäuse selbst lässt sich ganz einfach mit einem feuchten Tuch reinigen. Da auch die Fettauffangschale spülmaschinenfest ist, sind Sie mit dem Reinigen im Nu fertig.

Lieferumfang:
Tristar BP-2641 Bambus-Grill XL, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl des Tristar BP-2641 Bambus-Grill XL:Dieser wunderschöne und trendige Bambus-Grill macht auf jedem Tisch und in jeder Küche eine gute FigurDank großer Bratfläche von 51x25,4 cm für 6 Personen geeignetEinstellbarer und abnehmbarer Thermostat, so dass sich die Grillplatte problemlos verstauen lässtDank 2000 Watt Leistung werden die Platten sehr schnell heißDank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Rost
Produktfarbe
Bambus, Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Bambus
Material Kochoberfläche
Aluminium
Teflonbeschichtet
Ja
Ergonomie
Entfernbare Platten
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Steuerung
Drehregler
Leistungen
Gesamtleistung
2200 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Platten/Ablageflächen
1
Öl-Behälter
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
510 x 254 mm
Tragbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.103250.01.001
ab € 64,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.