Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BP-2787 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BP-2787 Kontaktgrill
Tristar BP-2787 Kontaktgrill
Tristar BP-2787 Kontaktgrill
Tristar BP-2787 Kontaktgrill
Tristar BP-2787 Kontaktgrill
Tristar BP-2787 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109251626
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BP-2787
EAN/GTIN:
     8712836974012
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Stehen Sie auf moderne Gegenstände in Ihrem Zuhause? Dann ist die Tristar BP-2787 Griddle definitiv etwas für Sie. Mit seinem luxuriösen und einzigartigen Design passt dieser Blickfang in jede Einrichtung. Die handliche Grillplatte hat einen Durchmesser von nicht weniger als 40 cm, so dass Sie mit 4 Personen essen können. Dank seiner hohen Leistung von 2000 Watt müssen Sie nie lange warten, um ein Abendessen mit Freunden oder Familie zu genießen! Einzigartiges Design Der Tristar Circle Grill hat eine geräumige Kochfläche, was ihn ideal für ein köstliches Abendessen mit Freunden oder der Familie macht. Der Circle Grill wird mit 4 Holzspateln geliefert. Dank der rutschfesten Füße steht das Gerät fest auf dem Esstisch. Dieser Tristar Circle Grill hat ein einzigartiges und elegantes Design, das Ihren Esstisch im Handumdrehen noch stilvoller macht! Sichere und einfache Nutzung Der Tristar Circle Grill hat ein abnehmbares Kabel mit Thermostat, so dass Sie die gewünschte Temperatur leicht einstellen können. Dank der hohen Leistung von 2000 Watt ist die Grillplatte schnell auf Temperatur. Gesünderes Backen Der Circle Grill ist außerdem leicht zu reinigen. Die Grillplatte hat eine Antihaftbeschichtung sowie eine Fettauffangschale, die verhindert, dass Fett an der Platte haften bleibt, wodurch Gerüche reduziert und gesünderes Backen gewährleistet wird. Die Grillplatte hat außerdem Cool-Touch-Griffe, die das Aufheben und Verstauen erleichtern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Formfaktor
Rund
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Drehregler
Kochflächendurchmesser
40 mm
Material Kochoberfläche
Aluminium
Gartemperatur (max.)
280 °C
Beine
Ja
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Behälter für Fettauffangkammern
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Stromstecker-Typ
Typ F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.103082.01.001
ab € 68,51*
Ähnlich
Princess
01.102240.01.005
ab € 42,32*
Ähnlich
Princess
01.103200.01.001
ab € 39,17*
Ähnlich
Princess
01.103250.01.001
ab € 64,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.